JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KR78 Guard Machine Alacsony profil | AC9VQY

APPROVED VENDOR 3KR78 védőgép alacsony profilú

Raktáron
Tétel: AC9VQY Modell: 3KR78

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú gépvédő
színekBiztonsági sárga
ÉpítésAcél
Átmérő4.5 "
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei8 x 8 x 3/8 "
Felszerelési stílusPadlóra szerelt
Névleges hossz4 ft.
Bordák száma0
Teljes magasság9"
Teljes hossz48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.78
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUD9 Gépvédő L39 1/2 hüvelykes H9in | AA9WJM 1GUD923 font9"36 "€247.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE1 Gépvédő L39 1/2 hüvelykes H16in | AA9WJN 1GUE124.2 font16 "36 "€315.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE2 Gépvédő 48 hüvelyk hosszú, alacsony profil | AA9WJP 1GUE227.2 font16 "48 "€331.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3KR78 védőgép alacsony profilú
€277.16 /Mértékegység