JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE1 Gépvédő L39 1/2 hüvelykes H16in | AA9WJN

APPROVED VENDOR 1GUE1 gépvédő L39 1/2 hüvelykes H16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9WJN Modell: 1GUE1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú gépvédő
színekBiztonsági sárga
ÉpítésAcél
Átmérő4.5 "
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei8 x 8 x 3/8 "
Felszerelési stílusPadlóra szerelt
Nettó súly24.2 font
Névleges hossz3 ft.
Bordák száma0
Teljes magasság16 "
Teljes hossz36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7308909590
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUD9 Gépvédő L39 1/2 hüvelykes H9in | AA9WJM 1GUD923 font9"36 "€247.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GUE2 Gépvédő 48 hüvelyk hosszú, alacsony profil | AA9WJP 1GUE227.2 font16 "48 "€331.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KR78 Guard Machine Alacsony profil | AC9VQY 3KR78-9"48 "€277.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE1 gépvédő L39 1/2 hüvelykes H16 hüvelykes
€315.39 /Mértékegység