JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY5 lap Pps fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYL

APPROVED VENDOR 3GXY5 lap Pps fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC9JYL Modell: 3GXY5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,686.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagExtrudált polifenilén-szulfid
Anyag típusaKitöltetlen
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 425 fok F között
Szakítószilárdság13,500 psi
Vastagság1.5 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1975
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920940000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXX9 lap Pps fehér 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYF 3GXX90.25 "€1,092.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY1 lap Pps fehér 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYG 3GXY10.375 "€1,625.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY2 lap Pps fehér 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYH 3GXY20.5 "€2,183.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY3 lap Pps fehér 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYJ 3GXY30.75 "€3,093.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY4 lap Pps fehér 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYK 3GXY41"€3,928.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY6 lap Pps fehér 2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYM 3GXY62"€7,719.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY5 lap Pps fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€6,686.50 /Mértékegység