Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY4 lap Pps fehér 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYK

APPROVED VENDOR 3GXY4 lap Pps fehér 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9JYK Modell: 3GXY4
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
€3,928.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagExtrudált polifenilén-szulfid
Anyag típusaKitöltetlen
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 425 fok F között
Szakítószilárdság13,500 psi
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód3920940000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXX9 lap Pps fehér 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYF 3GXX90.25 "€1,092.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY1 lap Pps fehér 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYG 3GXY10.375 "€1,625.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY2 lap Pps fehér 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYH 3GXY20.5 "€2,183.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY3 lap Pps fehér 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYJ 3GXY30.75 "€3,093.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY5 lap Pps fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYL 3GXY51.5 "€6,686.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY6 lap Pps fehér 2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYM 3GXY62"€7,719.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY4 lap Pps fehér 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€3,928.58 /Mértékegység