Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY1 lap Pps fehér 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYG

APPROVED VENDOR 3GXY1 lap Pps fehér 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC9JYG Modell: 3GXY1
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
€1,414.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagExtrudált polifenilén-szulfid
Anyag típusaKitöltetlen
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 425 fok F között
Szakítószilárdság13,500 psi
Vastagság0.375 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.43
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920940000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXX9 lap Pps fehér 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYF 3GXX90.25 "€959.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY2 lap Pps fehér 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYH 3GXY20.5 "€1,913.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY3 lap Pps fehér 3/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYJ 3GXY30.75 "€2,918.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY4 lap Pps fehér 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYK 3GXY41"€3,702.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY5 lap Pps fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYL 3GXY51.5 "€6,301.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY6 lap Pps fehér 2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC9JYM 3GXY62"€7,275.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY1 lap Pps fehér 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€1,414.94 /Mértékegység