JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTH5 Rod Steel 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC9HWL

APPROVED VENDOR 3GTH5 rúd acél 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság

Tétel: AC9HWL Modell: 3GTH5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€547.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő1.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0010 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Keménységi skálaBHN
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 6.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusPrecíziós központ nélküli kör
Tipikus keménység321
Tipikus szakítószilárdság125,000 PSI
Tipikus hozamerősség105,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.33
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7228501080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipikus keménységÁtmérőÁtmérő toleranciabefejezHosszHosszúság toleranciakedélytípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP8 rúd 4140 3 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Max3.25 "+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€270.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP9 rúd 4140 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Max3.5 "+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€321.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKT8 rúd 4140 5/8 hüvelyk átmérő x 6 láb Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€55.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKT9 rúd 4140 3/4 hüvelyk átmérő x 6 láb Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Max3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€70.18
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKU1 rúd 4140 7/8 hüvelyk átmérő x 6 láb Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€94.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTH5 rúd acél 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság
€547.34 /Mértékegység