JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP8 rúd 4140 3 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BXD

APPROVED VENDOR 2HKP8 rúd 4140 3 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241

Raktáron
Cikkszám: AC2BXD Modell: 2HKP8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€270.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő3.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.000 / -0.007 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHideg kész / lágyított
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység241 Max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.93
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7228501080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipikus keménységÁtmérőÁtmérő toleranciabefejezHosszHosszúság toleranciakedélytípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP9 rúd 4140 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Max3.5 "+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€321.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKT8 rúd 4140 5/8 hüvelyk átmérő x 6 láb Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€55.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKT9 rúd 4140 3/4 hüvelyk átmérő x 6 láb Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Max3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€70.18
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKU1 rúd 4140 7/8 hüvelyk átmérő x 6 láb Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "Hideg kész / lágyítottÁltalános rendeltetésű€94.88
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTH5 Rod Steel 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC9HWL 3GTH53211.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "Esztergált, őrölt és csiszolt6"+/- 6.000 "Hidegen kész / hőkezeltPrecíziós központ nélküli kör€452.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKP8 rúd 4140 3 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241
€270.36 /Mértékegység