Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G150 Merev félpneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AC9ERU

APPROVED VENDOR 3G150 Merev félpneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő

Raktáron
Tétel: AC9ERU Típus: 3G150
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
€84.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev félpneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-1 / 2 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusA
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság7.375 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
Gumiabroncs kerék Dia.3-3 / 4 "
Abroncs vastagsága1"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModelllemez típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékSzerelési típusA csavarlyukak távolságán kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G116 Merev félpneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AC9EQX 3G116D0-299 font4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 fontB4-1/8" x 4-1/2"€62.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G118 Merev félpneumatikus görgő 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ 3G118D300-999 font4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 fontB4-1/8" x 4-1/2"€108.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G150 Merev félpneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő
€84.31 /Mértékegység