Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G118 Merev félpneumatikus görgő 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ

APPROVED VENDOR 3G118 Rigid Semi-pneumatic Caster 2-1/2 W 8 D

Raktáron
Tétel: AC9EQZ Típus: 3G118
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
€108.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev félpneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3"
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 4-1/2"
Terhelési érték350 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusB
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 4-1/2"
Teljes magasság10 "
Lemezméret5 "x 5-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaD
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága2"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.35
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModelllemez típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékSzerelési típusA csavarlyukak távolságán kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G116 Merev félpneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AC9EQX 3G116D0-299 font4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 fontB4-1/8" x 4-1/2"€62.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G150 Merev félpneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AC9ERU 3G150B0-299 font2-5 / 8 "x 3"6"2"200 fontA3 "x 3-5 / 8"€84.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G118 Rigid Semi-pneumatic Caster 2-1/2 W 8 D
€108.84 /Mértékegység