Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3G116 Rigid Semi-pneumatic Caster 2 W 6 Diameter | AC9EQX

APPROVED VENDOR 3G116 Rigid Semi-pneumatic Caster 2 W 6 Diameter

Raktáron
Tétel: AC9EQX Típus: 3G116
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
€62.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev félpneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-1 / 2 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 4-1/2"
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusB
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 4-1/2"
Teljes magasság7.375 "
Lemezméret5 "x 5-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaD
Gumiabroncs kerék Dia.3-3 / 4 "
Abroncs vastagsága1"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModelllemez típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékSzerelési típusA csavarlyukak távolságán kívülÁr
APPROVED VENDOR 3G118 Rigid Semi-pneumatic Caster 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ 3G118D300-999 font4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 fontB4-1/8" x 4-1/2"€108.84
APPROVED VENDOR 3G150 Rigid Semi-pneumatic Caster 2 W 6 Diameter | AC9ERU 3G150B0-299 font2-5 / 8 "x 3"6"2"200 fontA3 "x 3-5 / 8"€84.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G116 Rigid Semi-pneumatic Caster 2 W 6 Diameter
€62.62 /Mértékegység