Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA5 dobfűtő elektromos 6.5a 115v L38 1/8in | AC8LUU

APPROVED VENDOR 3CDA5 dobfűtő elektromos 6.5a 115v L38 1/8in

Raktáron
Tétel: AC8LUU Modell: 3CDA5
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
€334.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
AC erősítők6.5
Vezérlési tartomány50 fok és 400 fok F között
Dob kapacitás15 gal.
Dob Dia.14 "
Hossz38.125 "
Powered Byelektromos
Szalag szélessége4"
típuselektromos
Feszültség115
Watt sűrűség4.8 Watt / négyzetméter. "
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8419899585
Származási országCN

Termék részletek:

    • Képernyők (elektromosan földelt, üvegszálerősítésű vulkanizált szilikon gumi szigeteléssel borítva)
    • Szár forgása (310 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellWatt sűrűségAC erősítőkVezérlési tartományWattsDob kapacitásDob Dia.HosszSzalag szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CCZ7 Dobfűtő elektromos 13a 115v L66 3/4in | AC8LUL 3CCZ76.5 Watt / négyzetméter. "1350 fok és 400 fok F között150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CCZ8 Dobfűtő elektromos 6.5a 230v L66 3/4in | AC8LUM 3CCZ86.5 Watt / négyzetméter. "6.550 fok és 400 fok F között150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CCZ9 Dobfűtő 55 gallon 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 Watt / négyzetméter. "8.750 fok és 400 fok F között100055 gal.22.5 "66.75 "3"€270.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA1 Dobfűtő 55 gallon 8.7a 115v L66 3/4in | AC8LUP 3CDA15.7 Watt / négyzetméter. "8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"€247.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA2 dobfűtő elektromos 4.35a 230v L66 3/4in | AC8LUQ 3CDA25.7 Watt / négyzetméter. "4.3550 fok és 400 fok F között100055 gal.22.5 "66.75 "3"€373.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA3 dobfűtő elektromos 9.5a 115v L54 3/4in | AC8LUR 3CDA36 Watt / négyzetméter. "9.550 fok és 400 fok F között110030 gal.18.25 "54.75 "4"€487.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA4 Dobfűtő Elect 6.5a 115v L54 3/4in | AC8LUT 3CDA45.5 Watt / négyzetméter. "6.550 fok és 400 fok F között75030 gal.18.25 "54.75 "3"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDA5 dobfűtő elektromos 6.5a 115v L38 1/8in
€334.31 /Mértékegység