Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AVY7 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 x 3-1/4 | AC8KAD

APPROVED VENDOR 3AVY7 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 x 3-1/4

Raktáron
Tétel: AC8KAD Modell: 3AVY7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt3.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret9
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AVY7 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 x 3-1/4
€2.48 /Mértékegység