JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADK1 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLH

APPROVED VENDOR 3ADK1 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8HLH Modell: 3ADK1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€298.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercscső
Belül Dia.0.335 "
Hossz50 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás1678 psi @ 72 fok F
Dia kívül.3 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+.005 "/ - 0.005"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3535
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7306401090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC6 tekercscső hegesztett 1/8 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHW 3ADC60.085 "304 Stainless Steel3923 psi @ 72 fok F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.02 "€318.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC8 tekercscső hegesztett 1/4 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHX 3ADC80.194 "304 Stainless Steel3570 psi @ 72 fok F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.028 "€212.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC9 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHY 3ADC90.335 "304 Stainless Steel1678 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.02 "€148.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADD1 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHZ 3ADD10.319 "304 Stainless Steel2380 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.028 "€266.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADD2 tekercscső hegesztett 1/2 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJA 3ADD20.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 fok F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.02 "€254.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADK2 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLJ 3ADK20.319 "316 Stainless Steel2380 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.028 "€227.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADK3 tekercscső hegesztett 1/2 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLK 3ADK30.460 "316 Stainless Steel1337 psi @ 72 fok F1 / 2 "+.020 "/ - 0.020"-325-1500 F fok0.02 "€293.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK1 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél
€298.22 /Mértékegység