JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADK3 tekercscső hegesztett 1/2 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLK

APPROVED VENDOR 3ADK3 tekercscső hegesztett 1/2 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8HLK Modell: 3ADK3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€252.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercscső
Belül Dia.0.460 "
Hossz50 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás1337 psi @ 72 fok F
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+.020 "/ - 0.020"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.159
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7306401090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC6 tekercscső hegesztett 1/8 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHW 3ADC60.085 "304 Stainless Steel3923 psi @ 72 fok F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.02 "€274.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC8 tekercscső hegesztett 1/4 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHX 3ADC80.194 "304 Stainless Steel3570 psi @ 72 fok F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.028 "€183.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC9 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHY 3ADC90.335 "304 Stainless Steel1678 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.02 "€131.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADD1 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HHZ 3ADD10.319 "304 Stainless Steel2380 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.028 "€229.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADD2 tekercscső hegesztett 1/2 hüvelykes 50 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJA 3ADD20.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 fok F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.02 "€219.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADK1 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLH 3ADK10.335 "316 Stainless Steel1678 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.02 "€256.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADK2 tekercscső hegesztett 3/8 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLJ 3ADK20.319 "316 Stainless Steel2380 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.028 "€196.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK3 tekercscső hegesztett 1/2 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél
€252.51 /Mértékegység