Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 36D736 Slotted Shim 3 x 3 In x 0.010in - Pack Of 20 | AC6TTU

APPROVED VENDOR 36D736 hornyolt alátét 3 x 3 hüvelykes x 0.010 hüvelykes - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6TTU Modell: 36D736
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
€59.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátétcsomag
Csavar mérete1/2 "- 3/4"
színekEzüstfém
Hossz3"
Anyag302 / 304 rozsdamentes acél
Rockwell Keménység35-45 RC
MéretB-3 "x3"
Rés mélysége1.875 "
Slot Width3 / 4 "
Tab Magasság7 / 8 "
Fül szélessége2"
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság185,000 302 PSI (MIN) 75,000SS és 304 XNUMX PSI (MIN) XNUMXSS esetén
Vastagság0.254mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusA Tab
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságCsavar méreteHosszVastagsági toleranciatípusSzélességRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D718 Réselt alátét 2 x 2 x 0.001 hüvelyk - 20 db -os csomag | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "A Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€63.74
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 36D719 réselt alátét 2 x 2 x 0.002 hüvelyk - 20 darabos csomag | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "A Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.38
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 36D720 réselt alátét 2 x 2 x 0.003 hüvelyk - 20 darabos csomag | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "A Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.40
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 36D721 réselt alátét 2 x 2 x 0.004 hüvelyk - 20 darabos csomag | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "A Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 36D722 réselt alátét 2 x 2 x 0.005 hüvelyk - 20 darabos csomag | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "A Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.06
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 36D723 Vágott alátét 2 x 2 x 0.010 hüvelyk - 20 darabos csomag | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "A Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D724 Réselt alátét 2 x 2 x 0.015 hüvelyk - 20 db -os csomag | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "A Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36D736 hornyolt alátét 3 x 3 hüvelykes x 0.010 hüvelykes - 20 db-os csomag
€59.54 /Mértékegység