Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3S-CR61 fotoelektromos érzékelő 9.84 láb Npn/pnp | AC3MVM 2UUK7

OMRON E3S-CR61 fotoelektromos érzékelő 9.84 láb Npn/pnp

Raktáron
Tétel: AC3MVM Modell: E3S-CR61Kereszthivatkozás: 2UUK7
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
€740.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaÖntött cink
Áramkör típusaNPN / PNP
Mélység0.8 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás67
Hossz1.97 "
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram40mA
Max. Érzékelési távolság9.84 ft.
Min. Tárgy mérete75 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelés4X, 6P
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás10–30 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség0.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8541408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszVálaszidőÉrzékelési módszerSzélességÁr
OMRON E3S-CD12 fotoelektromos érzékelő 6.5 láb Npn/pnp | AC3MVN 2UUK9 E3S-CD121.97 "0.8 "2 ms.Diffúz fényvisszaverő0.91 "€833.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3S-CR61 fotoelektromos érzékelő 9.84 láb Npn/pnp
€740.65 /Mértékegység