Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H988 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/2 In | AC6AFX

APPROVED VENDOR 32H988 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 in

Raktáron
Tétel: AC6AFX Modell: 32H988
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
€205.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaCsőméretKikötőÜlés anyagaSzár anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB9 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 foktól 400 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acélPillangó1 / 4 "TelePTFERozsdamentes acél€63.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZC1 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 foktól 400 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acélPillangó3 / 8 "TelePTFERozsdamentes acél€98.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMX9 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar1 / 4 "TelePTFE316 Stainless Steel€60.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY1 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar3 / 8 "TelePTFE316 Stainless Steel€60.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY2 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar1 / 2 "TelePTFE316 Stainless Steel€151.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY3 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar3 / 4 "TelePTFE316 Stainless Steel€90.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY4 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar1"TelePTFE316 Stainless Steel€176.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32H988 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 in
€205.72 /Mértékegység