Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMX9 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/4 In | AB4BBH

APPROVED VENDOR 1WMX9 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/4 in

Raktáron
Tétel: AB4BBH Modell: 1WMX9
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
€60.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Fogantyú típusaZárható kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-25 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaCsőméretKikötőÜlés anyagaSzár anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB9 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 foktól 400 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acélPillangó1 / 4 "TelePTFERozsdamentes acél€63.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZC1 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 foktól 400 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acélPillangó3 / 8 "TelePTFERozsdamentes acél€96.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY1 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar3 / 8 "TelePTFE316 Stainless Steel€60.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY2 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar1 / 2 "TelePTFE316 Stainless Steel€137.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY3 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar3 / 4 "TelePTFE316 Stainless Steel€97.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY4 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar1"TelePTFE316 Stainless Steel€153.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMY5 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AB4BBN 1WMY5-25 foktól 450 fokig F316 Stainless SteelRozsdamentes acél vinil markolattalZárható kar1.25 "TelePTFE316 Stainless Steel€194.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMX9 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/4 in
€60.98 /Mértékegység