Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H959 PVC golyóscsap Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ

APPROVED VENDOR 32H959 PVC golyóscsap beépített Fnpt 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6AEQ Modell: 32H959
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
€39.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúABS
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaABS
Temp. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H954 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "€8.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H955 PVC golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "€10.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H956 PVC golyóscsap Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"€15.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H957 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AEN 32H9571.25 "€16.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H958 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AEP 32H9581.5 "€29.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32H959 PVC golyóscsap beépített Fnpt 2 hüvelykes
€39.70 /Mértékegység