Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H957 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AEN

APPROVED VENDOR 32H957 PVC golyóscsap Inline Fnpt 1-1/4 In

Raktáron
Tétel: AC6AEN Modell: 32H957

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúABS
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaABS
Temp. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H954 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "€7.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H955 PVC golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H956 PVC golyóscsap Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"€13.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H958 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AEP 32H9581.5 "€25.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H959 PVC golyóscsap Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"€34.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32H957 PVC golyóscsap Inline Fnpt 1-1/4 In
€14.54 /Mértékegység