Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP8 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEF

APPROVED VENDOR 2ZJP8 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hossza 3/8-18

Raktáron
Tétel: AC4FEF Modell: 2ZJP8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€42.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz4 láb.
Férfi szál (in.)3 / 8-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód4009120020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN3 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDQ 2ZJN33 / 8 "3 / 4 "€33.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP1 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "€40.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR6 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEN 2ZJR61 / 2 "7 / 8 "€48.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP8 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hossza 3/8-18
€42.28 /Mértékegység