Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP1 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDY

APPROVED VENDOR 2ZJP1 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hossza 3/8-18

Raktáron
Tétel: AC4FDY Modell: 2ZJP1
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
€40.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz4 láb.
Férfi szál (in.)3 / 8-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN3 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDQ 2ZJN33 / 8 "3 / 4 "€33.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP8 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "€42.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR6 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEN 2ZJR61 / 2 "7 / 8 "€48.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP1 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hossza 3/8-18
€40.72 /Mértékegység