Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN3 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDQ

APPROVED VENDOR 2ZJN3 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hossza 1/4-18

Raktáron
Tétel: AC4FDQ Modell: 2ZJN3
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
€34.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz4 láb.
Férfi szál (in.)1 / 4-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP1 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "€41.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP8 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "€42.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR6 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEN 2ZJR61 / 2 "7 / 8 "€48.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN3 tömlőszerelvény 48 hüvelyk hossza 1/4-18
€34.44 /Mértékegység