JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ULW3 Csatornatest 1/2-13 végéhez 6 In | AC3LWJ

APPROVED VENDOR 2ULW3 Csatornatest végéhez 1/2-13 6 hüvelyk

Tétel: AC3LWJ Modell: 2ULW3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
AnyagKovácsolt rozsdamentes acél
Felvesz6"
Dia Dia.1 / 2 "
típusTest, végszerelvényekhez 1/2-13
Működési terheléshatár2200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DV24 Csatorna, 3/4 hüvelykes, 9 inch | AD7DXM 4DV24Kovácsolt és melegen horganyzott acél9"3 / 4 "5200 font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULW3 Csatornatest végéhez 1/2-13 6 hüvelyk