JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DV24 Csatorna, 3/4 hüvelykes, 9 inch | AD7DXM

APPROVED VENDOR 4DV24 3/4 hüvelykes csattal, 9 hüvelyk

Tétel: AD7DXM Típus: 4DV24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)20
AnyagKovácsolt és melegen horganyzott acél
Felvesz9"
Dia Dia.3 / 4 "
Működési terheléshatár5200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ULW3 Csatornatest 1/2-13 végéhez 6 In | AC3LWJ 2ULW3Kovácsolt rozsdamentes acél6"1 / 2 "2200 font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV24 3/4 hüvelykes csattal, 9 hüvelyk