Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UHF7 Taper Pin Threaded Carbon 1/2-20 x 5 1/4 | AC3LDZ

APPROVED VENDOR 2UHF7 kúpos tűs menetes szén 1/2-20 x 5 1/4

Raktáron
Tétel: AC3LDZ Modell: 2UHF7
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
€15.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.589 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz5.25 "
Rockwell KeménységB85
Méret#9
Kis vég Dia.0.406 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret1 / 2-20
típusCsavarmenetes
Használható hossz4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHF7 kúpos tűs menetes szén 1/2-20 x 5 1/4
€15.69 /Mértékegység