Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UGU1 kúpos csap, menetes 18-8 5/16-24 x 1 31/32 | AC3LBY

APPROVED VENDOR 2UGU1 kúpos tű, menetes 18-8 5/16-24 x 1 31/32

Raktáron
Tétel: AC3LBY Modell: 2UGU1
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
€9.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.339 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 31 / 32 "
Rockwell KeménységB90
Méret#6
Kis vég Dia.0.234 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret5 / 16-24
típusCsavarmenetes
Használható hossz1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU1 kúpos tű, menetes 18-8 5/16-24 x 1 31/32
€9.09 /Mértékegység