CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 5a 300v | AB7UEZ 24A993

CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UEZ Modell: CF77-UL-05-18-25Kereszthivatkozás: 24A993

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper5
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.47 "
Vezetők száma18
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 5a 300v | AB7UEC 24A973 CF77-UL-05-12-10.39 "12Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€9.40
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 5a 300v | AB7UED 24A974 CF77-UL-05-18-10.47 "18Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€13.60
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300v | AB7UEY 24A992 CF77-UL-05-12-250.39 "1225 láb.€168.13
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 5a 300v | AB7UHE 24C012 CF77-UL-05-12-1000.39 "12100 láb.€773.07
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 5a 300v | AB7UHF 24C013 CF77-UL-05-18-1000.47 "18100 láb.€1,002.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V
€259.55 /Mértékegység