Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

Jóváhagyott eladó 2TV84 Hex persely 1 1/4 x 3 / 4in 316 rozsdamentes acél | AC3JAW

APPROVED VENDOR 2TV84 hatlapú persely 1 1/4 x 3/4in 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JAW Modell: 2TV84
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
€32.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1-1/4" x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC5 hatlapú persely 1/4 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 8"€4.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC6 hatlapú persely 3/8 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 8"€5.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC7 hatlapú persely 3/8 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 4"€5.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC8 hatlapú persely 1/2 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 8"€7.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC9 hatlapú persely 1/2 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 4"€7.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTE1 hatlapú persely 1/2 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 Stainless Steel1 / 2 "x 3 / 8"€7.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTE2 hatlapú persely 3/4 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 Stainless Steel3 / 4 "x 1 / 8"€10.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV84 hatlapú persely 1 1/4 x 3/4in 316 rozsdamentes acél
€32.69 /Mértékegység