JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUT4 Összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb. | AC3HXY

APPROVED VENDOR 2TUT4 összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AC3HXY Modell: 2TUT4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€705.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható fogantyús teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.125 "
színekKék
Fedélzeti magasság8"
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzeti típusMűanyag
Fedélzet szélessége23.5 "
Keret anyagAcél
Fogantyú típusaÖsszecsukható
Terhelhetőség660 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság38 "
Teljes hossz37 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességszínekÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG4 Összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb. | AC2ZWT 2PLG4Alumínium4"1"330 font35.5 "30 "18 "Ezüst€231.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG5 Összecsukható fogantyús platós teherautó 550 Lb. | AC2ZWU 2PLG5Alumínium5"1.25 "550 font37.5 "36 "24 "Ezüst€455.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG6 Összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb. | AC2ZWV 2PLG6Alumínium5"1.25 "660 font37.5 "48 "24 "Ezüst€362.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG7 Összecsukható fogantyús platós teherautó 770 Lb. | AC2ZWW 2PLG7Alumínium5"1.25 "770 font37.5 "60 "30 "Ezüst€598.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG8 Összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb. | AC2ZWX 2PLG8Alumínium5"1.25 "660 font37.5 "60 "18 "Ezüst€660.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUT3 Összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb. | AC3HXX 2TUT3Acél4"1"330 font36 "30 "18 "Kék€443.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUT5 Összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb. | AC3HXZ 2TUT5Acél4"1"330 font36 "28 "18 "Kék€388.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT4 összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb.
€705.18 /Mértékegység