JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG4 Összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb. | AC2ZWT

APPROVED VENDOR 2PLG4 összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb.

Raktáron
Tétel: AC2ZWT Modell: 2PLG4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható fogantyús teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1"
színekEzüst
Fedélzeti magasság6"
Fedélzet hossza30 "
Fedélzeti anyagalumínium
Fedélzeti típusAlumínium
Fedélzet szélessége18 "
Keret anyagAlumínium
Fogantyú típusaÖsszecsukható
Terhelhetőség330 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság35.5 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.27
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)77.22
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességszínekÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG5 Összecsukható fogantyús platós teherautó 550 Lb. | AC2ZWU 2PLG5Alumínium5"1.25 "550 font37.5 "36 "24 "Ezüst€466.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG6 Összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb. | AC2ZWV 2PLG6Alumínium5"1.25 "660 font37.5 "48 "24 "Ezüst€433.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG7 Összecsukható fogantyús platós teherautó 770 Lb. | AC2ZWW 2PLG7Alumínium5"1.25 "770 font37.5 "60 "30 "Ezüst€663.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PLG8 Összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb. | AC2ZWX 2PLG8Alumínium5"1.25 "660 font37.5 "60 "18 "Ezüst€761.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUT3 Összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb. | AC3HXX 2TUT3Acél4"1"330 font36 "30 "18 "Kék€484.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUT4 Összecsukható fogantyús platós teherautó 660 Lb. | AC3HXY 2TUT4Acél5"1.125 "660 font38 "37 "24 "Kék€771.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUT5 Összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb. | AC3HXZ 2TUT5Acél4"1"330 font36 "28 "18 "Kék€424.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2PLG4 összecsukható fogantyús platós teherautó 330 Lb.
€254.97 /Mértékegység