JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUF4 Rúd 4140 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hossz Bhn 321 | AC2KBB

APPROVED VENDOR 2KUF4 rúd 4140 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hossz Bhn 321

Raktáron
Tétel: AC2KBB Modell: 2KUF4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő1.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.000 / -0.006 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység321 Max
Tipikus szakítószilárdság125,000 PSI
Tipikus hozamerősség105,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7228501080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciakedélyTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKN6 Rúd 4140 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyított241 Max€24.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKN7 Rúd 4140 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyított241 Max€45.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKN8 Rúd 4140 1 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyított241 Max€50.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKN9 Rúd 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyított241 Max€59.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP1 Rúd 4140 1 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyított241 Max€72.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP2 Rúd 4140 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyított241 Max€87.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP3 Rúd 4140 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Hideg kész / lágyított241 Max€109.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUF4 rúd 4140 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hossz Bhn 321
€133.91 /Mértékegység