Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT5 R Rúdtömítés 4 Id x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DPB

APPROVED VENDOR 2HZT5 R Od tömítés 4 ív x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DPB Modell: 2HZT5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€38.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.4"
Magasság3 / 8 "
Belül Dia.4"
Dia kívül.4.5 "
Tömítés Durometer70 A part
Tömítés anyagaAlacsony hőmérsékletű nitril
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
Shell Anyaguretán
méretekAlacsony hőmérsékletű nitril
típusDupla ajak, mély Z
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Héjmérő (95 Shore A)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK5 R Rúdtömítés 4 Id x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DMC 2 HZK53 / 8 "4.5 "uretánB típusú polyseal1 / 4 "€34.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL2 R Od Tömítés 4 Id x 4 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 M | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "uretánB típusú polyseal3 / 8 "€51.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL7 R Od Tömítés 4 Id x 5 Külső átmérő 1/2 Szé x 3/4 M | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"uretánB típusú polyseal1 / 2 "€80.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT6 R Od Tömítés 4 Id x 4 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 9/16 Ma | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€37.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT9 R Rúdtömítés 4 Id x 4 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 M | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 8 "€60.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT5 R Od tömítés 4 ív x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma
€38.88 /Mértékegység