Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL7 R Od Tömítés 4 Id x 5 Külső átmérő 1/2 Szé x 3/4 M | AC2DMP

APPROVED VENDOR 2HZL7 R Od tömítés 4 ív x 5 külső átmérő 1/2 sz x 3/4 ma

Raktáron
Tétel: AC2DMP Modell: 2HZL7
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
€76.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.4"
Magasság3 / 4 "
Belül Dia.4"
Dia kívül.5"
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK5 R Rúdtömítés 4 Id x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DMC 2 HZK53 / 8 "4.5 "uretánB típusú polyseal1 / 4 "€33.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL2 R Od Tömítés 4 Id x 4 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 M | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "uretánB típusú polyseal3 / 8 "€48.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT5 R Rúdtömítés 4 Id x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€36.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT6 R Od Tömítés 4 Id x 4 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 9/16 Ma | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€35.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT9 R Rúdtömítés 4 Id x 4 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 M | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 8 "€57.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL7 R Od tömítés 4 ív x 5 külső átmérő 1/2 sz x 3/4 ma
€76.19 /Mértékegység