Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK5 R Rúdtömítés 4 Id x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DMC

APPROVED VENDOR 2HZK5 R Od tömítés 4 ív x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DMC Modell: 2HZK5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€34.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.4"
Magasság3 / 8 "
Belül Dia.4"
Dia kívül.4.5 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL2 R Od Tömítés 4 Id x 4 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 M | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "uretánB típusú polyseal3 / 8 "€51.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL7 R Od Tömítés 4 Id x 5 Külső átmérő 1/2 Szé x 3/4 M | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"uretánB típusú polyseal1 / 2 "€80.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT5 R Rúdtömítés 4 Id x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€38.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT6 R Od Tömítés 4 Id x 4 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 9/16 Ma | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€37.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT9 R Rúdtömítés 4 Id x 4 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 M | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 8 "€60.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZK5 R Od tömítés 4 ív x 4 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma
€34.98 /Mértékegység