Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL5 R Od Tömítés 3 Id x 4 Külső átmérő 1/2 Szé x 3/4 M | AC2DMM

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od tömítés 3 ív x 4 külső átmérő 1/2 sz x 3/4 ma

Raktáron
Tétel: AC2DMM Modell: 2HZL5
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
€69.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.3"
Magasság3 / 4 "
Belül Dia.3"
Dia kívül.4"
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK3 R Rúdtömítés 3 Id x 3 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DMA 2 HZK33 / 8 "3.5 "uretánB típusú polyseal1 / 4 "€27.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK9 R Rúdtömítés 3 Id x 3 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 Ma | AC2DMG 2 HZK95 / 8 "3.75 "uretánB típusú polyseal3 / 8 "€41.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT2 R Od Tömítés 3 Id x 3 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DNY 2HZT23 / 8 "3.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€27.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od tömítés 3 ív x 4 külső átmérő 1/2 sz x 3/4 ma
€69.72 /Mértékegység