Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK9 R Rúdtömítés 3 Id x 3 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 Ma | AC2DMG

APPROVED VENDOR 2HZK9 R Od tömítés 3 ív x 3 3/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DMG Modell: 2HZK9
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
€41.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.3"
Magasság5 / 8 "
Belül Dia.3"
Dia kívül.3.75 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK3 R Rúdtömítés 3 Id x 3 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DMA 2 HZK33 / 8 "3.5 "uretánB típusú polyseal1 / 4 "€27.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL5 R Od Tömítés 3 Id x 4 Külső átmérő 1/2 Szé x 3/4 M | AC2DMM 2HZL53 / 4 "4"uretánB típusú polyseal1 / 2 "€69.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT2 R Od Tömítés 3 Id x 3 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DNY 2HZT23 / 8 "3.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€27.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZK9 R Od tömítés 3 ív x 3 3/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma
€41.42 /Mértékegység