JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKK7 lapos alapacél 4140 1 x 4 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BWE

APPROVED VENDOR 2HKK7 lapos alapacél 4140 1 x 4 hüvelyk 6 láb hosszúság

Cikkszám: AC2BWE Modell: 2HKK7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€819.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa4140
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 6.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHideg kész / lágyított
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+ 0.000 / -0.009 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység241 Max
Szélesség4"
Szélesség tűrés+ 0.000 / -0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7228505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaTipikus keménységSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD9 Lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BTZ 2HKD93 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€33.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE1 Lapos alapacél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUA 2HKE13 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€58.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE2 Lapos alapacél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUB 2HKE23 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€93.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE3 lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€51.74
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE4 Lapos alapacél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€92.62
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE5 lapos alapacél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€139.48
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE8 Lapos alapacél 4140 3/8 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUH 2HKE83 láb.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€47.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKK7 lapos alapacél 4140 1 x 4 hüvelyk 6 láb hosszúság
€819.38 /Mértékegység