Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD6 Alaplemez alumínium 6061 1/4 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLR

APPROVED VENDOR 2AVD6 lemezes alumínium 6061 1/4 x 6 x 6 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB9BLR Modell: 2AVD6
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
€37.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
Ötvözet típusa6061
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT651
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+ 0.014 / -0.000 "
típusKorrózióálló
Tipikus keménység150
Tipikus szakítószilárdság67,500 PSI
Tipikus hozamerősség66,000 PSI
Szélesség6"
Szélesség tűrés+ 0.125 / -0.000 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7606123030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD7 Alaplemez alumínium 6061 3/8 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€56.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD8 Alaplemez alumínium 6061 1/2 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€70.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD9 Alaplemez alumínium 6061 5/8 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€82.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE1 Alaplemez alumínium 6061 3/4 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€91.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE2 Alaplemez alumínium 6061 1 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€132.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE3 lemezkészlet alumínium 6061 1 1/4 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€144.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE4 lemezes alumínium 6061 1 1/2 x 6 x 6 hüvelyk | AB9BLZ 2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€206.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVD6 lemezes alumínium 6061 1/4 x 6 x 6 hüvelyk
€37.90 /Mértékegység