Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR8 Állítható dobozrekeszek 5-től 22-ig | AC2ATQ

APPROVED VENDOR 2HFR8 állítható dobozrekeszek 5-22

Raktáron
Tétel: AC2ATQ Modell: 2HFR8
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
€45.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható rekesz
színekFekete
Retesz színSzűrő kikapcsolása
Retesz típusakettős
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma5 a 22
Kivehető osztók száma17
Teljes mélység12-13 / 16 "
Teljes magasság2.5 "
Teljes szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.233
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR2 állítható doboz rekeszek 9 - 46 | AC2ATJ 2HFR2Fekete11 a 4611-7 / 32 "3.5 "15 "€55.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR3 Állítható dobozrekeszek 4-től 18-ig | AC2ATK 2HFR3Szűrő kikapcsolása3 a 185"1.375 "9"€8.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR4 Állítható dobozrekeszek 6-tól 18-ig | AC2ATL 2HFR4Szűrő kikapcsolása6 a 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "€7.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR5 állítható dobozrekeszek 6-tól 24-ig | AC2ATM 2HFR5Szűrő kikapcsolása4 a 249-7 / 32 "1.875 "15 "€37.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR7 Állítható dobozrekeszek 5-től 20-ig | AC2ATP 2HFR7Fekete5 a 2012 "2.437 "15 1 / 3 "€19.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR8 állítható dobozrekeszek 5-22
€45.68 /Mértékegység