Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR3 Állítható dobozrekeszek 4-től 18-ig | AC2ATK

APPROVED VENDOR 2HFR3 állítható dobozrekeszek 4-18

Raktáron
Tétel: AC2ATK Modell: 2HFR3
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
€8.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható rekesz
színekSzűrő kikapcsolása
Retesz színSzűrő kikapcsolása
Retesz típusakettős
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma3 a 18
Kivehető osztók száma15
Teljes mélység5"
Teljes magasság1.375 "
Teljes szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR2 állítható doboz rekeszek 9 - 46 | AC2ATJ 2HFR2Fekete11 a 4611-7 / 32 "3.5 "15 "€55.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR4 Állítható dobozrekeszek 6-tól 18-ig | AC2ATL 2HFR4Szűrő kikapcsolása6 a 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "€7.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR5 állítható dobozrekeszek 6-tól 24-ig | AC2ATM 2HFR5Szűrő kikapcsolása4 a 249-7 / 32 "1.875 "15 "€37.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR7 Állítható dobozrekeszek 5-től 20-ig | AC2ATP 2HFR7Fekete5 a 2012 "2.437 "15 1 / 3 "€19.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR8 Állítható dobozrekeszek 5-től 22-ig | AC2ATQ 2HFR8Fekete5 a 2212-13 / 16 "2.5 "20 "€45.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR3 állítható dobozrekeszek 4-18
€8.43 /Mértékegység