Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR5 állítható dobozrekeszek 6-tól 24-ig | AC2ATM

APPROVED VENDOR 2HFR5 állítható dobozrekeszek 6-24

Raktáron
Tétel: AC2ATM Modell: 2HFR5
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
€43.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható rekesz
színekSzűrő kikapcsolása
Retesz színSzűrő kikapcsolása
Retesz típusakettős
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma4 a 24
Kivehető osztók száma20
Teljes mélység9-7 / 32 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR2 állítható doboz rekeszek 9 - 46 | AC2ATJ 2HFR2Fekete11 a 4611-7 / 32 "3.5 "15 "€60.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR3 Állítható dobozrekeszek 4-től 18-ig | AC2ATK 2HFR3Szűrő kikapcsolása3 a 185"1.375 "9"€7.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR4 Állítható dobozrekeszek 6-tól 18-ig | AC2ATL 2HFR4Szűrő kikapcsolása6 a 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "€9.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR7 Állítható dobozrekeszek 5-től 20-ig | AC2ATP 2HFR7Fekete5 a 2012 "2.437 "15 1 / 3 "€19.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFR8 Állítható dobozrekeszek 5-től 22-ig | AC2ATQ 2HFR8Fekete5 a 2212-13 / 16 "2.5 "20 "€42.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR5 állítható dobozrekeszek 6-24
€43.33 /Mértékegység