JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDR1 Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 36 x 24 x 39 | AC2AJA

APPROVED VENDOR 2HDR1 Cart Hd Stainless Steel 4 Solid Shelf 36 x 24 x 39

Raktáron
Tétel: AC2AJA Modell: 2HDR1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típusForgatható (2), Forgatható fékkel (2)
Görgő szélessége1.25 "
ÉpítésSzilárd felület
befejezRozsdamentes acél
Terhelhetőség600 lbs.
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz36.75 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)110.24
Hajó hossza (cm)67.82
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszPolc hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDP6 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 48 x 24 x 69 | AC2AHW 2 HDP6469 "48 "48 "€1,505.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDP7 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 60 x 24 x 69 | AC2AHX 2 HDP7469 "60 "60 "€1,836.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDR1 Cart Hd Stainless Steel 4 Solid Shelf 36 x 24 x 39
€810.69 /Mértékegység