JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDP6 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 48 x 24 x 69 | AC2AHW

APPROVED VENDOR 2HDP6 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 48 x 24 x 69

Raktáron
Tétel: AC2AHW Modell: 2HDP6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,584.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típusForgatható (2), Forgatható fékkel (2)
Görgő szélessége1.25 "
ÉpítésSzilárd felület
befejezRozsdamentes acél
Terhelhetőség600 lbs.
Polcok száma4
Teljes magasság69 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.98
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód9403200020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszPolc hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDP7 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 60 x 24 x 69 | AC2AHX 2 HDP7469 "60 "60 "€1,796.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDR1 Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 36 x 24 x 39 | AC2AJA 2HDR1239 "36.75 "36 "€883.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP6 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 48 x 24 x 69
€1,584.37 /Mértékegység