JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDK7 Drótkocsi 4 Polc 72x24x70 Fekete | AC2AHD

APPROVED VENDOR 2HDK7 drótkocsi 4 polc 72x24x70 fekete

Tétel: AC2AHD Modell: 2HDK7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,390.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések2"
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható
színekFekete
befejezPorbevonat
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma4
Teljes magasság70 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza72 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.23
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁllítható lépésekGörgős anyagTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeszínekbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECH6 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 48x18x69 hüvelykes | AA9NQJ 1ECH648 "1"Gumi18 "48 "18 "Ezüstkróm€624.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ2 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 18x36x39 hüvelykes | AA9NQM 1ECJ236.75 "1"Gumi18 "36 "18 "Ezüstkróm€431.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ4 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 24x36x39 hüvelykes | AA9NQP 1ECJ436.75 "1"Gumi24 "36 "24 "Ezüstkróm€484.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ5 vezetékes, nagy teherbírású kocsi, 24x48x39 hüvelykes | AA9NQQ 1ECJ548.75 "1"Gumi24 "48 "24 "Ezüstkróm€537.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDE5 vezetékes kosár 4 polc 36x18x70 króm | AC2AFM 2HDE536 "2"poliuretán18 "36 "18 "Ezüstkróm€942.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDE6 vezetékes kosár 4 polc 48x18x70 króm | AC2AFN 2HDE648 "2"poliuretán18 "48 "18 "Ezüstkróm€1,055.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDE7 Drótkocsi 4 Polc 60x18x70 Króm | AC2AFP 2HDE760 "2"poliuretán18 "60 "18 "Ezüstkróm€1,133.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDK7 drótkocsi 4 polc 72x24x70 fekete
€1,390.07 /Mértékegység