JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ4 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 24x36x39 hüvelykes | AA9NQP

APPROVED VENDOR 1ECJ4 huzal nagy teherbírású kocsi 24x36x39 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9NQP Modell: 1ECJ4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
befejezkróm
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz36.75 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.91
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁllítható lépésekGörgős anyagTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeszínekbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECH6 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 48x18x69 hüvelykes | AA9NQJ 1ECH648 "1"Gumi18 "48 "18 "Ezüstkróm€546.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ2 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 18x36x39 hüvelykes | AA9NQM 1ECJ236.75 "1"Gumi18 "36 "18 "Ezüstkróm€318.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ5 vezetékes, nagy teherbírású kocsi, 24x48x39 hüvelykes | AA9NQQ 1ECJ548.75 "1"Gumi24 "48 "24 "Ezüstkróm€406.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDE5 vezetékes kosár 4 polc 36x18x70 króm | AC2AFM 2HDE536 "2"poliuretán18 "36 "18 "Ezüstkróm€820.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDE6 vezetékes kosár 4 polc 48x18x70 króm | AC2AFN 2HDE648 "2"poliuretán18 "48 "18 "Ezüstkróm€918.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDE7 Drótkocsi 4 Polc 60x18x70 Króm | AC2AFP 2HDE760 "2"poliuretán18 "60 "18 "Ezüstkróm€998.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDE8 Drótkocsi 4 Polc 72x18x70 Króm | AC2AFQ 2HDE872 "2"poliuretán18 "72 "18 "Ezüstkróm€893.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ4 huzal nagy teherbírású kocsi 24x36x39 hüvelykes
€366.00 /Mértékegység