TRI-ARC WLWP143636SL gördülő munkaállvány acél 4 lépcsős | AF9AEB 29RJ74

TRI-ARC WLWP143636SL gördülő munkaállvány acél 4 lépcsős

Tétel: AF9AEB Típus: WLWP143636SLKereszthivatkozás: 29RJ74
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,666.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre ereszkedő gördülő munkaállvány
Alapmélység57 "
Alap hossza57 "
Alapszélesség36 "
Alsó szélesség39.5 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma3
Lábak száma4
Moduláris fedélzetek száma1
Lépések száma4
Teljes magasság76 "
Platform mélysége35 "
A platform magassága40 "
Peronhossz36 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség36 "
Mélység10 "
Lépés szélessége36 "
Tárolt magasság76 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód7326908560

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlap hosszaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeAlapszélességAlsó szélességÁr
TRI-ARC WLWP122424SL gördülő munkaállvány acél 2 lépésben AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,192.99
TRI-ARC WLWP132424SL Gördülő munkaállvány Acél 3 lépés | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,176.19
TRI-ARC WLWP142424SL gördülő munkaállvány acél 4 lépésben AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,137.32
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP152424SL gördülő munkaállvány acél 5 lépés | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,251.81
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP122436SL gördülő munkaállvány acél 2 lépés | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,298.79
TRI-ARC WLWP132436SL gördülő munkaállvány acél 3 lépés | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,332.36
TRI-ARC WLWP142436SL gördülő munkaállvány acél 4 lépés | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,189.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC WLWP143636SL gördülő munkaállvány acél 4 lépcsős
€1,666.61 /Mértékegység