SLUGGER GIR Industrial Notching Module 6 Inch | AF6ZNK 20RR67

SLUGGER GIR Industrial Notching Module 6 Inch

Raktáron
Tétel: AF6ZNK Model: GIRKereszthivatkozás: 20RR67

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,601.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndustrial Notching Module
PengeAcél
ütés3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8460390020

Termék részletek:

    • Max. Bevágás (6")
    • Worktable Dimension (In.) (3/4 x 6)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER GIR Industrial Notching Module 6 Inch
€8,601.54 /Mértékegység