Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 287256-PG Rögzítőanya 3/8-24 9/16 W, 50PK | AB9XTG 2GB73

APPROVED VENDOR 287256-PG Reteszelt anya 3/8-24 9/16 W, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9XTG Modell: 287256-PGKereszthivatkozás: 2GB73
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
€30.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság21 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell KeménységB68-C32
Rés mélysége0.210 "
Slot Width0.15 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretMagasságPin Dia.Rés mélységeSlot WidthMenetméretMenet típusaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 287078-PG Rögzítőanya 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-PG7 / 8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "€81.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 287082-PG Rögzített anya 1-8 1 1/2 W - 10 db-os csomag | AB9XTV 2GB85 287082-PG1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "€64.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 287288-PG Rögzített anya 1-14 1 1/2 W - 10 db-os csomag | AB9XTW 2GB86 287288-PG1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "€55.14
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 287090-PG Ellenanya 1 1/4-7 - 10 db-os csomag | AB9XTX 2GB87 287090-PG1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "€88.28
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 287296-PG Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1 1/4-12 - 10 db-os csomag | AB9XTY 2GB88 287296-PG1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "€140.24
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 287304-PG Ellenanya 1 1/2-12 - 5 db-os csomag | AB9XUA 2GB90 287304-PG1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "€168.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 287256-PG Reteszelt anya 3/8-24 9/16 W, 50PK
€30.64 /csomag