APPROVED VENDOR 28092 Drum Poly/steel Inch 55 Gal | AF3PFZ 8AEX5

APPROVED VENDOR 28092 Drum Poly/steel Inch 55 Gal

Raktáron
Tétel: AF3PFZ Típus: 28092Kereszthivatkozás: 8AEX5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,315.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
színekFekete
Nyomtáv18/18/18
fej típusaZárt fej
Belül Dia.22.5 "
AnyagPolietilén és acél
Teljes magasság36 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék6HA1/X1.9/300, 6HA1/Z2.4/300
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód7310100010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 28092 Drum Poly/steel Inch 55 Gal
€1,315.23 /Mértékegység